曜日別特売
C18PY 柄付スープカップ マルケイ(国際化工) 18671747

柄付スープカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ペペイエロー
内容量1個注文コード18671747品番C18PY
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。

食器の種類洋食器材質メラミン容量(mL)310ペペイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×106×56電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする