※身のみです
マルケイ(国際化工)
溜 布目 羽反吸物椀(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
布目内黒
布目内黒
布目内朱
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18672027
品番
B61BNNB
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
色
布目内黒
サイズ
身
容量(mL)
300
タイプ
本体(身)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
107×63
電子レンジ
×
食器洗浄機
○