594928 アームレストカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 18672964

※使用例(この商品は、アームレストカバーのみです。)

アームレストカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚適合車種いすゞ大型ギガ(H15.6~H27.10)注文コード18672964品番594928
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取付はマジックテープで固定するだけ。ドレスアップはもちろん、アームレストの擦り切れも防止します。

用途内装パーツ材質(表面)PU、PVC混合生地、(裏面)ポリエステル、(中綿)PP線適合いすゞ大型ギガ(H15.6~H27.10)タイプC適合車種いすゞ大型ギガ(H15.6~H27.10)
注意
※車種や年式、グレードの形状違いで本製品が取付けできない場合もございます。予めご了承下さい。長時間直射日光に当たると変色の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする