kh-5200t 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春 18673405

kh-5200t 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春 18673405
kh-5200t 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春 18673405
kh-5200t 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春 18673405
kh-5200t 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春 18673405
kh-5200t 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春 18673405
kh-5200t 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春 18673405
kh-5200t 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春 18673405
kh-5200t 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春 18673405

「日本製」レディースタタミ雪駄

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足サイズS注文コード18673405品番kh-5200t
参考基準価格(税別)¥3,048販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日本製のレディース畳雪駄。近代的なスニーカー型で小指がこぼれずに履きやすい。ポップな柄の鼻緒を特徴。底は柔らかなスポンジ底で、室内でも履けます。天然のタタミ(い草)雪駄は通気性があり蒸れにくく快適です。い草には保温、温度調整、吸音といった機能があり、足の裏に熱がたまらず、汗をかいても足元は快適です。表皮は常にサラッとしているため、触れた時に心地よい冷たさがあります。

サイズSサイズ(cm)21.5~22.5幅(cm)横幅(最も広い部分)9.2全長(cm)22.5かかとからの長さ(cm)約3主原料い草(熊本県産)、鼻緒(京都)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: こども普段履き
Renafine株式会社

草履というものが、市販的にほぼ売っていない昨今、とてもたすかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする