N-29 トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ 18674285

トリカルネット(土木用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
寸法(幅Wmm×長さLm)1240×50
内容量1巻(50m)注文コード18674285品番N-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
寸法(幅Wmm×長さLm)1240×50目合い(mm)(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25質量(kg/巻)43材質高密度ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする