曜日別特売
082 オレノオリーブ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676300

082 オレノオリーブ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676300
082 オレノオリーブ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676300
082 オレノオリーブ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676300
082 オレノオリーブ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676300
082 オレノオリーブ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676300
082 オレノオリーブ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676300

エギ王 K 3.5SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個082 オレノオリーブ注文コード18676300品番082 オレノオリーブ
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール。シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。 アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。 シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。
日中に活躍する金ボディの下地と、信頼と実績のあるオリーブ布は、薄濁りの潮によく馴染み、スレイカにも有効な王道の組み合わせ。

用途
安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロータイプとスーパーシャロータイプをご用意しました。
全長(mm)針ヌキ:105082 オレノオリーブ質量(g)19.5タイプ沈下:スーパーシャロー種類ラメ布サイズ(号)3.5ボディーカラー下地:金沈下スピード(m/s)約8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする