曜日別特売
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676336

006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676336
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676336
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676336
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676336
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676336
006 軍艦グリーン エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676336

エギ王 K 3.5SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個006 軍艦グリーン注文コード18676336品番006 軍艦グリーン
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール。シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。 アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。 シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。
緑と赤のコントラストがイカの視覚を刺激するカラー。海中に溶け込むグリーンとシルエット効果がある赤ボディの組み合わせが今まで釣りきれていなかったスレイカを抱きつかせる。

用途
安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロータイプとスーパーシャロータイプをご用意しました。
全長(mm)針ヌキ:105006 軍艦グリーン質量(g)19.5タイプ沈下:スーパーシャロー種類ベーシック布サイズ(号)3.5ボディーカラー下地:赤沈下スピード(m/s)約8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする