曜日別特売
073 クラクラウッディ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676370

073 クラクラウッディ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676370
073 クラクラウッディ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676370
073 クラクラウッディ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676370
073 クラクラウッディ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676370
073 クラクラウッディ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676370
073 クラクラウッディ エギ王 K 3.5SS ヤマリア(YAMASHITA) 18676370

エギ王 K 3.5SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個073 クラクラウッディ注文コード18676370品番073 クラクラウッディ
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール。シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。 アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。 シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。
波・風のあるローライト・曇りのマズメに強い紫外線発光カラー。ローライトでも視認性が良く、赤のネオンブライトボディがマズメ時特有の赤い光を受けることにより、エギの存在を強調する。

用途安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロータイプとスーパーシャロータイプをご用意しました。全長(mm)針ヌキ:105073 クラクラウッディ質量(g)19.5タイプ沈下:スーパーシャロー種類ラメ布サイズ(号)3.5ボディーカラー下地:ネオンブライト レッド沈下スピード(m/s)約8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする