AGK アカキングロー エギ王 TRシンカー 7g ヤマリア(YAMASHITA) 18676905

AGK アカキングロー エギ王 TRシンカー 7g ヤマリア(YAMASHITA) 18676905
AGK アカキングロー エギ王 TRシンカー 7g ヤマリア(YAMASHITA) 18676905
AGK アカキングロー エギ王 TRシンカー 7g ヤマリア(YAMASHITA) 18676905
AGK アカキングロー エギ王 TRシンカー 7g ヤマリア(YAMASHITA) 18676905
AGK アカキングロー エギ王 TRシンカー 7g ヤマリア(YAMASHITA) 18676905
AGK アカキングロー エギ王 TRシンカー 7g ヤマリア(YAMASHITA) 18676905
AGK アカキングロー エギ王 TRシンカー 7g ヤマリア(YAMASHITA) 18676905
AGK アカキングロー エギ王 TRシンカー 7g ヤマリア(YAMASHITA) 18676905

エギ王 TRシンカー 7g

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック(2個)AGK アカキングロー注文コード18676905品番AGK アカキングロー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

<エギ王TRシンカー>:重さや色を自由にローテーションすることで、より効果的にイカにアピールしアタリを誘発する。簡単に脱着が可能で、効率よくティップランを楽しむことが出来る。大量のエギを持ち込む必要がなく、タックルもコンパクトに。安定スイム形状にもこだわった7g~60gの8サイズ、各3色をラインナップ。 <安定性+多様性>:エギ王TRシンカーは、市販されているほとんどのエギの形状に装着出来る多様性も魅力。そのため2箇所のスリットが入っていて、キャスティングで使用する通常のエギのアイの位置でもスナップを通すことが出来る。自分の実績エギも船上へと連れ出して欲しい。 <エギ王TRシンカーの使い分け>:エギの重さ、シンカーを選ぶためには2つのルール。1「水深x1g」が基本、2ラインの角度が45度になる重さを選ぶ(*詳しくは画像にて確認ください)
曇りや雨などの、潮色が暗くなる時や濁り潮に強いカラー。ベリーのグローがディープエリア攻略にも最適。

用途
ティップランエギ・ショアエギどちらも装着可能のエギ専用シンカー。刻々と変化する海の状況に適応するため、水深や潮の流れ、風向きなど、状況に合わせて使い分けることで、もっと多くのアタリをとり、もっとティップランエギングを楽しむための専用マスクシンカー。
AGK アカキングロー質量(g)7入数(個)2
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする