曜日別特売
002 血みどろ ポップクイーン F105 ヤマリア(YAMASHITA) 18677237

002 血みどろ ポップクイーン F105 ヤマリア(YAMASHITA) 18677237
002 血みどろ ポップクイーン F105 ヤマリア(YAMASHITA) 18677237
002 血みどろ ポップクイーン F105 ヤマリア(YAMASHITA) 18677237

ポップクイーン F105

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個002 血みどろ注文コード18677237品番002 血みどろ
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

<カラー>:プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー <ダエンリング>:掛けた魚はもう逃さない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング <太軸フック>:安心強度の太軸フック標準装備
ホログラムのフラッシング効果によるアピール要素と、見切られ難い透過性(クリア)を併せ持つ「透過フラッシング」カラー。捕食者に追われ弱って血のにじんだベイトをイミテートし、低活性な日中や晴れ間に効果的。

用途
「元祖ソルト用ポッパー」、強風などの外的影響を受けにくいニュートラルな砲弾型ボディが、安定した飛距離と癖のない操作感を生み出す「ポップクイーン」。独自のカップ形状が生み出す細かい泡は、高い集魚能力とスレ難さを兼ね備えている。更に、泡を発生させるだけのポッパーとは違い、ペンシル的な操作も可能。これにより、ソルトルアーフィッシングに求められるオーソドックスなアクションはもちろん、ロッドのティップを活かした操作では、アクション後のスライドにより横方向への大きな動きで青物のバイトを誘発できる。
全長(mm)105002 血みどろ質量(g)25タイプフローティングリング寸法ファイターズリングダエン6(#)フック(#)太軸2深さ(cm)潜行水深:0
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする