YR-507V-11-CO2 ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業 18677928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒーター付圧力調整器 YR-507V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台使用ガスCO2注文コード18677928品番YR-507V-11-CO2
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
・出口側は流量計付です。
・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。

仕様フィルタ粗さ(μm):40、バルブ付材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7電源(V)AC100 電源コード長さ3m最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.3使用温度(℃)―10~100接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
関連資料:(0.85MB)
注意
※可燃性ガスには使用できません。フィン付調整器(ノーヒーター)をご使用下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする