用途木材、金属へのネジ締め無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~460、0~1750締付トルク(N・m)剛性体:35、弾性体:20仕様使用可能ビット(mm):六角対辺6.35、軸位置13ねじ締め能力(mm)8質量(kg)0.8セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×181×50穴あけ能力(mm)【木工】32【鉄工】10充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)