YK-3 100V用 ガス加温器 ヤマト産業 18679879

ガス加温器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台標準流量(m3/h)CO2(圧力7MPa以下):16/CO2(圧力7~10MPa):5/N2、Air:60注文コード18679879品番YK-3 100V用
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

本器は流量による必要な熱量を能率的に供給できるものです。
窒素・アルゴンの多量使用による温度降下の加温も可能です。

質量(kg)2.2電流(A)4.9電圧(V)100電気容量(W)490標準流量(m3/h)CO2(圧力7MPa以下):16/CO2(圧力7~10MPa):5/N2、Air:60
関連資料:(0.48MB)
注意
※サイホン式ボンベなどから液体で取り出しての使用は出来ません。また可燃性ガスにも使用出来ません。
※炭酸ガスは、ボンベ内圧7MPa以上の時に減圧すると、温度降下が激しくなり、ドライアイスも発生し易くなります。よって流せる流量は少なくなります。
※加温器出入口につけるパッキンは、銅パッキンをご使用下さい。
※雨水がかからない場所に設置して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする