仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304質量(kg)2.7電源(V)AC100 電源コード長さ3m最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6使用温度(℃)―10~100接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)圧力計高圧・低圧圧力計付