曜日別特売
CVW-22P 小型高圧逆止弁 ヤマト産業 18681096

小型高圧逆止弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続出入口:W22-14山オネジ(P)注文コード18681096品番CVW-22P
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。
使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。
本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。

材質(本体)ステンレス質量(g)150使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6)使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75)接続出入口:W22-14山オネジ(P)使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
関連資料:(0.59MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする