ヤマト産業
超高圧逆止弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
許容リーク値(cm3/min):30(差圧20MPa以上時)
注文コード
18681105
品番
HCV-5S-100-4
参考基準価格(税別)
¥208,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。
5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。
仕様
許容リーク値(cm3/min):30(差圧20MPa以上時)
形状
出入口:超高圧継手 グランド・カラー付
材質(本体)
ステンレス
使用圧力(MPa)
100
使用温度(℃)
ー10~40(設計温度:ー10~75)
クラッキング圧力(MPa)
1以下
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値
0.25
口径
出入口:Φ2.5
圧力(MPa)
1次側:100
関連資料:
(0.48MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。