曜日別特売

超高圧逆止弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様許容リーク値(cm3/min):30(差圧20MPa以上時)注文コード18681148品番HCV-5S-100-9
参考基準価格(税別)¥244,400販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。
5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。

仕様許容リーク値(cm3/min):30(差圧20MPa以上時)形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)100使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ5圧力(MPa)1次側:100
関連資料:(0.48MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする