ヤマト産業
低温用逆止弁
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
使用圧力範囲(MPa)
0.2~20
接続
出入口:W30-14メネジ(R)
注文コード
18681200
品番
HCV-3BN-200-LT
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力範囲・接続
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
質量(kg)
1.6
材質(本体)
真鍮
使用圧力範囲(MPa)
0.2~20
使用温度(℃)
ー196~45(設計温度:ー196~75)
接続
出入口:W30-14メネジ(R)
クラッキング圧力(MPa)
0.05以下
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値
4.4
圧力(MPa)
1次側:20
関連資料:
(0.36MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。