用途トリプルフックの絡みが外しやすく、シーバスなどのヒレへのダメージを考慮した、15mm目x10mm目の2段網。ベストな網目の設計を施すことで、ランディングの際にネットは開いた状態をキープし、ランディング時のフックの掛かりが軽減されます。ビッグシーバスにも安心の60lbナイロンラインを使用。ソルトウォーターゲーム専用のネットとして、ディティールを1から見直したランディングネットです。ランディングフレームVer.Ⅱとのカラーコーディネイトも楽しめます。色スモークサイズM規格60lbナイロンライン・10×15mm目(深さ70cm)