- チップボディ 東安 18682715

 

- チップボディ 東安 18682715
- チップボディ 東安 18682715
- チップボディ 東安 18682715

チップボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(2本)主な適合トーチダイヘン :WTCX(M)(L)-3503・WTCMX-4301・WT3510-(S)(M)(L)D・WT3520(S)(M)(L)Dトーキン: WT3510・WTCX-3503注文コード18682715品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法
外径:約10mm
長さ:約79mm
主な適合トーチ
ダイヘン :WTCX(M)(L)-3503・WTCMX-4301・WT3510-(S)(M)(L)D・WT3520(S)(M)(L)D
トーキン: WT3510・WTCX-3503
適合純正型番ダイヘン:U4167G03、トーキン:023462アンペア350A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする