曜日別特売

NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
極数
2
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
20
注文コード
18682765
品番
NAW202AD(F)F6UL
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)アウトレット
¥3,698809

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ

シェルサイズ
20
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
極数
2
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
15
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ワンタッチロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NAW202PM6UL
耐電圧(V/min)
1500
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
6
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする