曜日別特売
FMVB23006P ESPRIMO G6014/RX (i5/W11P64/OFなし) 富士通 18682767

ESPRIMO G6014/RX (i5/W11P64/OFなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード18682767品番FMVB23006P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

基本性能はそのままに省スペース設計を追求したシリーズ最小モデル
シリーズ名:Gシリーズ(ウルトラスモール型)

付属品USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代、電波障害対策:VCCI Class B質量(kg)約0.9容量VRAM:メインメモリと共有消費電力(W)約6.8出力外部ディスプレイあり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1電源電源/周波数:ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz、入力コンセント:平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)対応OSWindows 11 Pro 64bit定格電流(A)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×164.5×146.5(縦置時)、67.7×164.5×155.2(縦置用フット装着時)、横置可最大消費電力(W)ACアダプタ込み:約102(本体のみ約90)インターフェースマイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色使用温湿度範囲温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)使用CPUCore i5-13400T(クロック周波数:Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.00GHz、コア数/スレッド数:10コア(Pコア:6、Eコア:4)/16スレッド、ハイパー・スレッディング・テクノロジ:〇、キャッシュメモリ(CPU内蔵):20MB)スロット拡張メモリ:2(空き:1)記憶容量(GB)32(最大)/8(標準)チップセットインテル B660オーディオ機能チップセット内蔵+High Definition Audioコーデックキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付無線通信方式Bluetooth V5.3準拠タッチパネル方式非搭載容量(GB)ストレージ:256ストレージ暗号化SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)LANRJ45×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする