曜日別特売
SW1040RN-P43 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683196

本体画像

SW1040RN-P43 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683196
SW1040RN-P43 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683196

ステンレス敷居レール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本長さ(mm)4000注文コード18683196品番SW1040RN-P43
参考基準価格(税別)¥38,950販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。

用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304長さ(mm)4000厚さ(mm)1.2備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
注意
※レールの内側にモルタルを詰めてから取りつけます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする