バローベ
リフラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
形状
燕尾
平
角
三角
刀刃
甲丸
燕尾
丸
目の粗さ
#2(中目から細目の中間の目)
#0(荒目から中目の中間の目)
#2(中目から細目の中間の目)
#4(油目から精密目の中間の目)
幅(mm)
3.5
2.4
2.5
2
4.5
5
1.9
3.5
Φ2
Φ2.1
刃長(mm)
27
14
12
30
15
17
16
27
32
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18683957
品番
No.12972 #2
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
種別
金型用
形状
燕尾
幅(mm)
3.5
粒度
2
厚さ(mm)
2
刃長(mm)
27
目の粗さ
#2(中目から細目の中間の目)
全長(cm)
15