曜日別特売

リフラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
形状
目の粗さ#4(油目から精密目の中間の目)
幅(mm)Φ2.1
刃長(mm)15
内容量1本注文コード18684045品番No.12985 #4
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。

種別金型用形状幅(mm)Φ2.1粒度4厚さ(mm)Φ2.1刃長(mm)15目の粗さ#4(油目から精密目の中間の目)全長(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする