曜日別特売
NIB-YLCL ナチュラ インボックス横型 サンカ 18686380

ナチュラ インボックス横型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
規格横型フル
内容量1個注文コード18686380品番NIB-YLCL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

自分だけのオリジナル収納場所ができる!様々なサイズ展開のある収納ボックスです。
お手持ちのカラーボックスに合ったサイズを集めてカスタマイズすれば、わざわざ引き出し付きの収納ケースを買う必要もなくなります。
散らかっているおもちゃなどをしまった後は、カラーボックスの中に入れてしまえば中身が見えないので、片付けが苦手な方もお片付け上手に!
穴が付いているから、引き出すときや持ち運ぶときもラクラクです。ちょっと高さのある場所での保管にも便利!
積み重ねて使えることで場所をとらないので、賃貸などで収納場所がせまいご家庭やオフィスにも安心してお使いいただけます。
日本製の収納ボックスなので、安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリプロピレン幅(mm)263クリア高さ(mm)300質量(g)490奥行(mm)263規格横型フル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする