メイン画像
日本緑十字社
緑十字 強磁力マグネット(ボタン型) 5色セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(5個)
注文コード
18686897
品番
316032
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
トラスコ品番
107-2530
セット内容
5個1組(透明・赤・黄・緑・紫各1個)
材質
本体:ネオジウムマグネット
縦(mm)
30
横(mm)
30