曜日別特売
SOT-DM05A セメスワインスタインモノフィラメント(手用5本セット) 酒井医療 18687466

 

SOT-DM05A セメスワインスタインモノフィラメント(手用5本セット) 酒井医療 18687466
SOT-DM05A セメスワインスタインモノフィラメント(手用5本セット) 酒井医療 18687466

セメスワインスタインモノフィラメント(手用5本セット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18687466品番SOT-DM05A
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。
ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。
収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。
末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。
三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します

材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30タイプ手用5本セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※フィラメントは、ターゲットフォースに合わせて調整してあるため、長さが一律ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする