曜日別特売
A962-31 アクアプラスト ウォーターカラーズ 酒井医療 18687631

アクアプラスト ウォーターカラーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚ベージュタイプ穴なし注文コード18687631品番A962-31
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アクアプラストのカラーバージョンです。
ホワイトやベージュといったベーシックなカラーよりチャコールなどの力強いカラーを選択される方が増えています。

厚さ(mm)3.2ベージュタイプ穴なし寸法【中判】460×610医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする