マイゾックス
バイポッド 148cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18688279
品番
BIP-148
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
上部にあるボタンで脚部の長さ調整。
ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。
ポールをセットしたまま移動可能。
付属品
専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)
寸法(mm)
全縮時:890
全長(mm)
1480
質量(kg)
1.85
ポール径(Φmm)
21~38
素材
(本体)アルミ