マイゾックス
ランドレッグ・短脚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18688516
品番
LAN2S-OT
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群。
寸法(mm)
全縮時:550
全長(mm)
745
質量(kg)
3.1
色(本体)
オレンジ
素材
(本体)アルミ
径(mm)
Φ160/66(平面脚頭外径/内)