マイゾックス
精密軽量木脚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18688541
品番
PMWS2-OL
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
上部のボタンで脚部の長さを調整。
気泡管を確認しながら簡単設置。
ポールをバイポッドに設置したまま
移動可能でRTK測量に最適。
付属品
■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー
寸法(mm)
全縮時:1014
全長(mm)
1662
質量(kg)
5.2
色(本体)
マイゾックスレッド
素材
(本体)木製
径(mm)
Φ154/66(平面脚頭外径/内)