GT5543LS システマティック三脚 マイゾックス 18688559

GT5543LS システマティック三脚 マイゾックス 18688559
GT5543LS システマティック三脚 マイゾックス 18688559

システマティック三脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18688559品番GT5543LS
参考基準価格(税別)¥181,818販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。

寸法(mm)全縮時:600全長(mm)1560質量(kg)2.82耐荷重(kg)40素材(本体)カーボンファイバー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする