曜日別特売
13610000 スキャナ用エレベーター三脚 マイゾックス 18688595

スキャナ用エレベーター三脚

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個注文コード18688595品番13610000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)
延長ポールによる伸長可能。
多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)

付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)サイズ(cm)縮小時:130寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より)方向延伸長:上方向素材(本体)アルミ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする