曜日別特売
HP-W8B ハンドプラスボード・ボード単体 マイゾックス 18688821

ハンドプラスボード・ボード単体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプW8タイプ、マーカー:ボードマスターS極細
W8タイプ、マーカー:ボードマスターS極細
W5タイプ、マーカー:ボードマスターS極細
W40タイプ、マーカー:ボードマスターS極細
内容量1個注文コード18688821品番HP-W8B
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)
ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダー付。

セット内容ボード1枚 、スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)、ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)、ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。、4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。、便利なマーカーホルダー付。寸法(mm)ボード:W152×H107質量(g)約140タイプW8タイプ、マーカー:ボードマスターS極細シャフト寸法(mm)伸縮:215~625
関連資料:(2.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする