NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグNCS6032SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
32
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
60
注文コード
18689284
品番
NCS6032SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ

シェルサイズ
60
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
極数
32
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
(3本)15/(29本)5
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NCS6032R、NCS6032AD
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする