EIKO(栄工舎)
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.985
注文コード
18692181
品番
NCER-C+2.985
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質
HSS Co
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
刃形
右刃右ねじれ
刃径(Φmm)
2.985
表面処理
TiCNコーティング
首長(mm)
15
ねじれ角
30゜
食付長さ(mm)
0.15
食付角(°)
45
シャンク径(mm)
3