曜日別特売
S-SPTPR+11 ショートスパイラルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎) 18694825

ショートスパイラルテーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本小径(Φmm)11注文コード18694825品番S-SPTPR+11
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。

用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃数8全長(mm)144刃長(mm)97シャンク径(Φmm)12刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコート小径(Φmm)11大径(Φmm)12.8ねじれ角(°)12食付長さ(mm)1食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする