曜日別特売
14000D-074 オービーツール(両面タイプ) パル[切削工具] 18694920

オービーツール(両面タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード18694920品番14000D-074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

簡単なセットアップとプログラムで使用可能です。
Φ2mmとΦ2.5mmがクロスしている穴のバリとりができます。
二次的なバリの発生がなく、保護ディスクにより、内面に傷がつくことはありません。
クロス横穴角度90°はもちろん60°、45°、30°迄裏バリ取りができます。
穴径Φ1.3~Φ51までのバリ取りができます。

用途油圧マニホールド・接手エルボ・カムシャフト、コンロッド、大型の採油設備部品のバリ取りに有効です。BΦ1.88C1.98ΦD0.76E63.5ΦAMIN(APPROX)(クロス穴の角度によってΦAが変わります)【90°】2.00【60°】2.00【45°】2.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする