曜日別特売
1/0 2cm ZH-66 ジギングフック J-1Fine ツイン 土肥富 18695927

1/0 2cm ZH-66 ジギングフック J-1Fine ツイン 土肥富 18695927
1/0 2cm ZH-66 ジギングフック J-1Fine ツイン 土肥富 18695927

ZH-66 ジギングフック J-1Fine ツイン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)1/0注文コード18695927品番1/0 2cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

・ライトジギングフックJ-1Fineを使用したツインアシストフック。
・ライトタックルでの青物攻略のための貫通力を追求した軽量、細軸設計。
・アシストはエステル系中芯入り。
・防錆能力に優れた錫メッキ「DURA-TIN」採用。

線径(Φmm)1.47長さ(cm)PE:2サイズ(号)1/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする