曜日別特売
MHN-02-3 M8対応センサケーブル固定用 タツタ電線 18696426

MHN-02-3 M8対応センサケーブル固定用 タツタ電線 18696426
MHN-02-3 M8対応センサケーブル固定用 タツタ電線 18696426

M8対応センサケーブル固定用

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送111日以内出荷とは
線心数3
内容量1巻(100m)注文コード18696426品番MHN-02-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。
線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。
ULレコグナイズド(AWM)対応品です。
センサ用コネクタ"M8"対応
RoHS2指令に準拠しております。

用途
近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線
型式Style 20276定格電圧30適合規格UL758対応コネクタM8使用環境固定難燃性VW-1仕上外径(mm)4導体サイズ(mm2)0.2線心数3定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする