※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日新電機
除湿器
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)(50/60Hz)
AC100/110V
使用温度(℃)
-10~55
注文コード
18696688
品番
BRD-1A3 AC100/110V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用温度
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.8
使用温度(℃)
-10~55
電圧(V)(50/60Hz)
AC100/110V
運転方式
自然対流式
消費電力(VA)
14
機種
小型
絶縁耐力
AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回
除湿能力(mL/h)
0.5
適合容積(m
3
)
0.5