WIDIN
超硬センターリングエンドミル60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4
3
5
8
12
4
6
10
シャンク径(Φmm)
4
3
5
8
12
4
6
10
刃長(mm)
8
6
10
16
20
8
12
18
全長(mm)
50
50
70
75
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18699321
品番
CES302040-60S4
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄
材質
超微粒子
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
60
刃径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30