CES302060-C 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN 18699445

超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)12
全長(mm)60
内容量1本注文コード18699445品番CES302060-C
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。

用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄
材質超微粒子刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6先端角(°)90刃径(Φmm)6表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする