曜日別特売
CES302080-60-C 超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN 18699497

超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)16
全長(mm)70
内容量1本注文コード18699497品番CES302080-60-C
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。

用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄
材質超微粒子刃数2全長(mm)70刃長(mm)16シャンク径(Φmm)8先端角(°)60刃径(Φmm)8表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする