曜日別特売
77124 【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ 自重堂 18700258

77124 【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ 自重堂 18700258
77124 【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ 自重堂 18700258
77124 【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ 自重堂 18700258
77124 【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ 自重堂 18700258
77124 【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ 自重堂 18700258

【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
グレーカモフラ
内容量1枚注文コード18700258品番77124
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カモフラ柄と無地のコンビネーション。
後身全面メッシュ地により通気性が高く、
接触冷感も備えたハイパフォーマンスインナー
★夏場に最適な接触冷感、吸汗速乾機能
★UVカット、消臭、抗菌性も確保
★従来品に比べ桁丈+2cmで、ケガ、日焼け防止に効果的

材質ストレッチ天竺、ポリエステル90%・ポリウレタン10%/メッシュ部分:ポリエステル88%・ポリウレタン12%グレーカモフラサイズLL機能春夏,ストレッチ,接触冷感,吸汗速乾,消臭,抗菌,UVカット色番178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする