曜日別特売
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096

74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096
74350 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂 18702096

【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ブラツクカモフラ
内容量1枚注文コード18702096品番74350
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ
サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる
★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ
★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ

材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%ブラツクカモフラサイズL機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応,色番142
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする