曜日別特売
4GMI25-3(グレーチングのみ) ゴムグレみぞぶた/グレーチングのみ カワグレ 18707836

4GMI25-3(グレーチングのみ) ゴムグレみぞぶた/グレーチングのみ カワグレ 18707836
4GMI25-3(グレーチングのみ) ゴムグレみぞぶた/グレーチングのみ カワグレ 18707836

ゴムグレみぞぶた/グレーチングのみ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
質量(kg)20.1
内容量1枚注文コード18707836品番4GMI25-3(グレーチングのみ)
参考基準価格(税別)¥37,910販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

弾力性に優れ、人に優しい安全設計
側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングになります
スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。
騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。

材質【本体】EPDM【芯材】スチール製SS400【受枠】溶解亜鉛メッキ寸法(mm)【グレーチング】(a×b×c×h):400×990×385×25質量(kg)20.1
注意
※受注製作品の為、ご発注後のキャンセル返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする