3244.062 SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714590

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3244.062 SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714590
3244.062 SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714590
3244.062 SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714590
3244.062 SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714590
3244.062 SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714590

SIMPLEXハンマー高品質、短い木製ハンドル 鋳造製ハウジング付 SIMPLEXプラスティックハンマー用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)125
内容量1個注文コード18714590品番3244.062
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

鋳造製径60mm、径80mmハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用高品質SIMPLEX用木製ハンドル。
ハンドルが短いので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
振動を減衰。
手になじむ形状に加工。
グリップ部のニス二度塗り仕上げ(汚れに強い)。
長い繊維、高い耐久性。
高い安全性 (破断しない)。
レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

材質【ハンドル】ハンドル】木製質量(g)125寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206,5 x 31 x 37寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする