曜日別特売
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879
3027.061 SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18714879

SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材 スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード18714879品番3027.061
参考基準価格(税別)¥18,913販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

ゴム製インサート (黒色、中硬、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/ スーパープラスチック製インサート (白色、中硬、耐久性に優れる) が付いているSIMPLEXスレッジハンマー 。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
長い繊維を持ち、耐久性に優れているヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス塗仕上げされています。
全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
本製品は、ヘッド径80mm (重さ3,170g) 、ヘッド径100mm (重さ5,350g) です。
また、径60mm,径80mmには、それぞれゴム製"Stand-Up"インサート付きもあります。

材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)1810寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770 x 150 x 67寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする